Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 12 x 24cm 10 mm Hartfilz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 12 x 24cm 10 mm Hartfilz
Kunststoff-Reibebrett 12 x 24cm 10 mm Hartfilz
Kunststoff-Reibebrett 12 x 24cm 10 mm Hartfilz
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4004199401224
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199401224
EAN/GTIN:
     4004199401224
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag.- Länge 240 mm - Breite 120 mm - Höhe 10 mm - Belag Hartfilz
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
10 mm
Belag:
Hartfilz
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 240 x 120 mm, holz reibebrett, reibebrett filz, Kst-Reibebrett, Kunststoff-Reibebrett, reibebretter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,89*
6 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,92*
1
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,09*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,09*
1 Tag
27
20
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.