| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611602 Herst.-Nr.: 4004199401224 EAN/GTIN: 4004199401224 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248733049, Kunststoff-Reibebrett mit Hartfilz, Fabrikat: Kronen Weitere Informationen: | | Belag: | Hartfilz | Länge x Breite: | 240 x 120 mm | Auflagehöhe: | 10 mm | Markenname: | Kronen Hansa | Herstellername: | Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 401224 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,50* | € 5,88* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 5,91* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,19* | € 6,08* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,19* | € 6,08* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,75* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|