Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 12 x 24 x 1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 12 x 24 x 1cm
Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 12 x 24 x 1cm
Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 12 x 24 x 1cm
Artikel-Nr.:
     5417B-84860
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199401224
EAN/GTIN:
     4004199401224
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
SB-Verpackt:
Nein
Grobporig:
10
Länge x Breite:
240 x 120
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Belag:
Hartfilz
(Länge x Breite):
240 x 120 mm
Abmessungen:
240 x 120 mm
Abmessungen (L x B):
240 x 120 mm
Auflagematerial:
Hartfilz
Breite:
120 mm
Stärke:
10 mm
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 240 x 120 mm, holz reibebrett, reibebrett filz, Kst.-Reibebrett 12x24cm 10mm Hartfilz Kronen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,88*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,91*
1
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,08*
1
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,08*
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.