Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm Verlängerung 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm Verlängerung 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm Verlängerung 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm Verlängerung 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm Verlängerung 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm Verlängerung 1/2" 130mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8139320
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754012985
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm

  • DIN 3123/ISO 3316

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2"
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
23,2 mm
Gr.:
5
Länge mm (L):
130 mm
Gewicht:
191 g
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 10,82*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,45*
€ 10,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 10,87*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 10,86*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
13010003
ab € 10,91*
Ähnlich
PROMAT
4000821455
ab € 2,49*
Ähnlich
Stahlwille
13010004
ab € 7,92*
Ähnlich
Stahlwille
13011003
ab € 12,55*
Ähnlich
Stahlwille
13011001
ab € 8,76*
Ähnlich
Stahlwille
13011002
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.