Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.1/2 Zoll L.125mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821455
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821455
EAN/GTIN:
     4015448454465
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2"

Verl.1/2 Zoll L.125mm PROMAT

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · DIN 3123 / ISO 3316 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Größe:
1/2 ″
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Größe mm:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz 125mm, Antriebs- und Verbindungsteile, Schraubwerkzeug, Verlängerungen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 8,08*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 10,58*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 7,67*
Sonstiges
Gedore
1990-10
ab € 9,77*
Sonstiges
Gedore
1990-3
ab € 7,44*
Sonstiges
Gedore
1990-5
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.