Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AL-KO AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort
Artikeldetailsicht AL-KO AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort
Artikeldetailsicht AL-KO AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort
Artikel-Nr.:
     223-8138453
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003718042740
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort

Schmutzwasser-Tauchpumpe DRAIN 10000 Inox
• Schmutzwassertauchpumpe mit rostfreiem Inox-Edelstahlgehäuse für stark verschmutztes Wasser
• Komfortables Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm
• Große Förderleistung und zuverlässiger Betrieb durch Vortex-Laufradtechnik
• Hochwertige spezialbehandelte Motorwelle aus Inox-Edelstahl für den Langzeitbetrieb
• Langlebig und leistungsstark dank Pumpenkörper aus rostfreiem Edelstahl und wartungsfreiem Motor mit eingebautem Thermoschutzschalter zum Schutz vor Überlastung
• Ausgestattet mit Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten
• Mit 90°-Winkelanschluss und Kombinippel passend für verschiedene Schlauchgrößen
• Pumpenlaufwerk aus Chrom-Nickel-Stahl
• Geeignet für Grauwasser
Weitere Informationen:
Max. Fördermenge:
10000 l/h
Max. Druck:
9 bar
Max. Eintauchtiefe:
7 m
Max. Förderhöhe:
9 m
Max. Korngröße:
30 mm
Schlauchanschluss:
G 1.1/4" (41,9 mm)
Gewicht ca.:
6,7 kg
Anschlusskabel:
10 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 120,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 120,18*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 102,77*
€ 128,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 130,12*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 120,32*
€ 150,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.