Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort
Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort
Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox Comfort
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4003718042740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003718042740
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Inox • Schmutzwassertauchpumpe mit rostfreiem Inox-Edelstahlgehäuse für stark verschmutztes Wasser • Komfortables Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm • Große Förderleistung und zuverlässiger Betrieb durch Vortex-Laufradtechnik • Hochwertige spezialbehandelte Motorwelle aus Inox-Edelstahl für den Langzeitbetrieb • Langlebig und leistungsstark dank Pumpenkörper aus rostfreiem Edelstahl und wartungsfreiem Motor mit eingebautem Thermoschutzschalter zum Schutz vor Überlastung • Ausgestattet mit Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten • Mit 90° Winkelanschluss und Kombinippel passend für verschiedene Schlauchgrößen • Langes 10-m-Elektrokabel
Weitere Informationen:
Leistung:
750 W
Gewicht ca.:
6,7 kg
Kabellänge:
10 m
Max. Förderhöhe:
9 m
Max. Fördermenge:
10000 l/h
Max. Eintauchtiefe:
5 m
Max. Korngröße:
30 mm
Pumpenausgang:
G 1.1/4" (41,9 mm)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 118,27*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 118,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,23*
€ 127,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 128,26*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 106,76*
€ 130,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.