Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 7000 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AL-KO AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 7000 Classic
Artikeldetailsicht AL-KO AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 7000 Classic
Artikeldetailsicht AL-KO AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 7000 Classic
Artikel-Nr.:
     223-8138451
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003718042689
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 7000 Classic

Schmutzwasser-Tauchpumpe DRAIN 7000 Classic
• Kompakt und zuverlässig
• Leistungsstark und solide
• Zum mühelosen Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm
• Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
• Wartungsfreier, robuster Elektromotor
• Ausgestattet mit Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten
• Ausgestattet mit einem 90°-Winkelanschluss gegen ungewolltes Knicken des Förderschlauches
• Mit Kombinippel passend für verschiedene Schlauchgrößen
• Geeignet für Grauwasser
• Aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Max. Fördermenge:
7000 l/h
Max. Druck:
6 bar
Max. Eintauchtiefe:
5 m
Max. Förderhöhe:
6 m
Max. Korngröße:
30 mm
Schlauchanschluss:
G 1.1/4" (41,9 mm)
Gewicht ca.:
4,4 kg
Anschlusskabel:
10 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,49*
€ 64,74*
1 Tag
42
€ 5,90*
ab € 50,75*
€ 64,77*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 64,78*
6 Tage
42
Frei Haus
ab € 51,69*
€ 65,92*
Lager 223
42
€ 8,50*
ab € 59,69*
€ 75,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.