Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003718042689, Diverse Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 7000 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-696974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003718042689
EAN/GTIN:
     4003718042689
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003718042689, Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 7000 Classic, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Max. Fördermenge:
7000 l/h
Max. Druck:
6 bar
Max. Eintauchtiefe:
5 m
Max. Förderhöhe:
6 m
Max. Korngröße:
30 mm
Schlauchanschluss:
G 1.1/4 (41,9 mm)
Gewicht ca.:
4,4 kg
Anschlusskabel:
10 m
Marke:
AL-KO
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, alko schmutzwasserpumpe, pumpen für schmutzwasser, Tauchpumpe, SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
54
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 65,71*
2 Tage
54
€ 5,90*
ab € 50,83*
€ 65,99*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 66,05*
8 Tage
41
€ 6,99*
ab € 52,99*
€ 68,54*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 56,75*
€ 73,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.