Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Elektro-Heckenschere PowerCut 700/65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere PowerCut 700/65
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere PowerCut 700/65
Artikel-Nr.:
     223-8137936
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500022798
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider

GARDENA Elektro-Heckenschere PowerCut 700/65

Elektro-Heckenschere PowerCut 700/65
• Leistungsstarke Heckenschere mit ausgewogene Balance
• ErgoTec-Handgriff: umlaufend, sorgt für eine komfortable Führung
• Auslösetaste: kann in jeder Position leicht bedient werden
• Lasergeschnittene Präzisionsmesser: für einen effizienten und leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand
• Die ProZone mit Profischliff und Spezialzähnen ermöglicht das mühelose Schneiden extra starker Äste
• Anschlagschutz am Messerende: schütz die Messer beim Schneiden in Bodennähe, entlang von Hauswänden und Gartenmauern
• Kabelzugentlastung: verhindert ein unabsichtiges Lösen des Kabels während des Einsatzes
• Einsatz: für den komfortablen Rückschnitt großer Hecken mit starken Ästen
Weitere Informationen:
Basis:
Heckenschere
Zahnabstand:
27 mm
Nennaufnahme:
700 W
Schnittlänge:
65 cm
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
3.7 kg
Schallleistungspegel LWA:
99 dB(A)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 133,96*
€ 167,04*
Frei Haus
ab € 159,41*
€ 198,60*
€ 6,90*
ab € 160,58*
€ 198,60*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 211,92*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 245,24*
€ 299,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,99*
€ 356,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.