Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S590981 Herst.-Nr.: 09835-20 EAN/GTIN: 4078500022798 |
| |
|
| | |
| Die leistungsstarke Elektro-Heckenschere PowerCut 700/65 von GARDENA eignet sich besonders für den komfortablen Rückschnitt großer Hecken mit starken Ästen. Durch ihre ausgewogene Balance lässt sich die Heckenschere auch bei längeren Einsätzen optimal führen. Der umlaufende ErgoLine Handgriff liegt in jeder Schneidposition komfortabel in der Hand, vor allem beim Schnitt der seitlichen Heckenpartien und sorgt für ein ermüdungsfreies, sicheres und angenehmes Arbeiten. Die Auslösetaste kann in jeder Position leicht bedient werden. Lasergeschnittene Präzisionsmesser sorgen für einen effizienten, schnellen und exakten Schnitt, ohne störende Blockaden und Unterbrechungen. Die ProZone mit Profischliff und Spezialzähnen ermöglicht das mühelose Schneiden auch von starken Ästen. Der Anschlagschutz am Messerende schützt die Messer beim Schneiden in Bodennähe oder entlang von Hauswänden und Gartenmauern. Die Kabelzugentlastung der Heckenschere PowerCut 700/65 verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Kabels während des Schneidens. Features: Ausgewogene Balance Ergonomisch geformter ErgoLine-Handgriff Schutzbügel erhöht die Arbeitssicherheit Messerlänge 65 cm (Anti-blockier-Messer), Messeröffnung 27 mm, Gewicht 3,7 kg Anschlagschutz am Messerende schützt bei bodennahem Schneiden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.70 kg | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistung (Details): | 700 W | Schwertlänge: | 650 mm | Messer-Abstand: | 27 mm | Antriebsart: | Elektro | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Besonderheiten: | mit Schutzbügel | Produkt-Art: | Heckenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 133,49* | € 165,44* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,80* | € 196,66* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 159,21* | € 196,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 170,90* | € 209,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,49* | € 224,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|