Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Elektro-Heckenschere ComfortCut 600/55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere ComfortCut 600/55
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere ComfortCut 600/55
Artikel-Nr.:
     223-8137935
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500022781
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider

GARDENA Elektro-Heckenschere ComfortCut 600/55

Elektro-Heckenschere ComfortCut
• Handliche und leichte Heckenschere mit ausgewogene Balance
• ErgoTec-Handgriff: sorgt für eine optimale Führung
• Auslösetaste: kann in jeder Position leicht bedient werden
• Lasergeschnittene Präzisionsmesser: für einen effizienten und leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand
• Anschlagschutz am Messerende: schütz die Messer beim Schneiden in Bodennähe, entlang von Hauswänden und Gartenmauern
• Kabelzugentlastung: verhindert ein unabsichtiges Lösen des Kabels während des Einsatzes
• Einsatz: für den komfortablen Rückschnitt mittelgroßer und großer Hecken
Weitere Informationen:
Basis:
Heckenschere
Handschutz:
Ja
Zahnabstand:
27 mm
Nennaufnahme:
600 W
Anstoßschutz:
Ja
Handgriff drehbar:
Nein
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
3.5 kg
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 125,20*
€ 156,39*
€ 6,90*
ab € 144,07*
€ 179,37*
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 179,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 153,75*
€ 191,00*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 224,79*
€ 274,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.