| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137532 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827510073 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Holsteiner Sandschaufel ohne Stiel, rot, Gr.2 Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle (1/2 gehoben) | Größe: | 2 | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 8,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,07* | € 8,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,75* | € 8,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,79* | € 8,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,63* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|