| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137503 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827260046 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Pionier Bauspaten T-Stiel Gr.1 Bremer Form PIONIER Bauspaten Bremer Form • Blatt gestrahlt • Mit Eschen-T-Stiel Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Tritt | Größe: | 1 | Blattlänge: | 260 mm | min. Blattbreite: | 160 mm | max. Blattbreite: | 200 mm | Stiellänge: | 850 mm | Gewicht: | 1,99 kg | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Bremer Spaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, idealspaten rodespaten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,12* | € 34,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,36* | € 34,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,41* | € 34,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,69* | € 35,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,13* | € 44,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|