Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3
Artikel-Nr.:
     223-8092818
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     079071520-0030
EAN/GTIN:
     4047643293686
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625

FAG Rillenkugellager 40x80x18mm 6208-C-2Z-C3

Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig


Weitere Informationen:
Masse:
0,354 kg
Bohrungsdurchmesser [d]:
40 mm
Außendurchmesser [D]:
80 mm
Breite [B]:
18 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
31500 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
17800 N
Grenzdrehzahl [n G]:
11600 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
10500 1/min
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1117
3
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,18*
Lager 223
57
1
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 7,56*
1 Tag
2995
1
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,38*
7 Tage
5048
1
€ 10,00*
ab € 6,00*
€ 8,38*
1
€ 4,95*
ab € 6,644*
€ 9,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,54*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,08*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.681,55*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 723,51*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.165,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.