| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8052336 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569750851 |
| |
|
| | |
| MAHR Taschenmessschieber 200mm, 0,05mm (Messchieber) Messschieber mit Skalenanzeige Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Etui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Hinweis: Tiefenmessbrücke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075). Weitere Informationen: | | Messbereich: | 200 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | Ablesung unten: | 0,05 mm | Ablesung oben: | 1/128 inch | Schnabellänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,12* | € 79,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,46* | € 79,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,80* | € 84,92* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,89* | € 86,74* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 95,36* | € 113,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|