Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALPRO Kraftstoffkanister 5 Liter, Stahl, oliv (Benzinkanister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VALPRO VALPRO Kraftstoffkanister 5 Liter, Stahl, oliv (Benzinkanister) VALPRO KraftstoffkanisterStahlblech Nenninhalt 5l Olivgrün RAL 6003 Valpro
Artikeldetailsicht VALPRO VALPRO Kraftstoffkanister 5 Liter, Stahl, oliv (Benzinkanister) VALPRO KraftstoffkanisterStahlblech Nenninhalt 5l Olivgrün RAL 6003 Valpro
Artikeldetailsicht VALPRO VALPRO Kraftstoffkanister 5 Liter, Stahl, oliv (Benzinkanister) VALPRO KraftstoffkanisterStahlblech Nenninhalt 5l Olivgrün RAL 6003 Valpro
Artikeldetailsicht VALPRO VALPRO Kraftstoffkanister 5 Liter, Stahl, oliv (Benzinkanister) VALPRO KraftstoffkanisterStahlblech Nenninhalt 5l Olivgrün RAL 6003 Valpro
Artikeldetailsicht VALPRO VALPRO Kraftstoffkanister 5 Liter, Stahl, oliv (Benzinkanister) VALPRO KraftstoffkanisterStahlblech Nenninhalt 5l Olivgrün RAL 6003 Valpro
Artikeldetailsicht VALPRO VALPRO Kraftstoffkanister 5 Liter, Stahl, oliv (Benzinkanister) VALPRO KraftstoffkanisterStahlblech Nenninhalt 5l Olivgrün RAL 6003 Valpro
Artikel-Nr.:
     223-8051404
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     F-5200
EAN/GTIN:
     4750553000090
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

VALPRO Kraftstoffkanister 5 Liter, Stahl, oliv (Benzinkanister)

Stahlblech-Kraftstoffkanister

Ausführung: Robuster Kanister mit Bajonettverschluss, aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit benzinbeständiger Innenlackierung. Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung. TÜV-geprüft, mit UN-BAM-Zulassung.

Anwendung: Für flüssige Kraftstoffarten aller Art.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
310 mm
Tiefe:
120 mm
Breite:
130 mm
Volumen:
5 l
Material:
Stahlblech
Anwendung:
Zum Transport und Lagerung von Kraftstoffen z.B. Benzin und Diesel
Zulassung:
UN 3H1/X1.0/250/...BAM4531-huen
Verschluss:
Hebelverschluss mit Sicherung
SB-Verpackt:
Nein
Wandstärke:
0.9 mm
Eigengewicht:
1900 g
Farbe Deckel:
grün
Anzahl Kammern:
1 St.
Beständigkeit:
kraftstoffbeständig
Farbe Kanister:
grün
Fassungsvermögen:
5 l
Metalloberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Verschraubung:
grün
Ausführung Kanister:
Tragegriff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 13,88*
3 Tage
238
1
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 15,82*
1 Tag
318
1
€ 5,45*
ab € 11,84*
€ 15,85*
1 Tag
318
5
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 16,51*
Lager 223
251
1
€ 8,50*
ab € 17,36*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
AD0084
ab € 6,08*
Zubehör
Valpro
AD0085
ab € 6,76*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,93*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 5,08*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 5,08*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 5,74*
Zubehör
Valpro
ILT0344
ab € 8,68*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
k.A.
ab € 0,91*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,32*
Zubehör
HP Autozubehör
11195
ab € 2,39*
Zubehör
HP Autozubehör
11295
ab € 3,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.