Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 5l Olivgrün RAL 6003 Stahlbl.0,9mm L230xB120xH310mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818965
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN0260
EAN/GTIN:
     4750553000090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
Olivgrün RAL 6003
Breite:
120 mm
Länge:
230 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Marke:
VALPRO
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Bajonett
Höhe:
310 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 13,91*
2 Tage
328
1
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 16,44*
Lager 1690
243
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 16,44*
2 Tage
328
5
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 16,83*
4 Tage
325
1
€ 4,99*
ab € 12,40*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 8,01*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 8,95*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
ab € 5,72*
Zubehör
k.A.
ab € 5,71*
Zubehör
Valpro
ILT0344
ab € 8,70*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
k.A.
ab € 0,91*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,68*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,40*
Zubehör
HP Autozubehör
11195
ab € 2,38*
Zubehör
HP Autozubehör
11295
ab € 3,53*
Zubehör
HP Autozubehör
11220
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.