Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb
Artikel-Nr.:
     109-20100041
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11195
EAN/GTIN:
     4007928111951
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb
  • Innenmaß/Nutzmaß: 195mm
  • Außenmaß: 205mm
  • Länge: 245mm
  • Farbe: orange
  • Gewicht: 144g
Eigenschaften:
  • aus hochwertigem Polyethylen
  • Ölbeständig
  • Kraftstoffbeständig
  • Lebensmittelecht
  • mit Sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
11410
ab € 2,06*
Ähnlich
HP Autozubehör
11295
ab € 4,25*
Ähnlich
HP Autozubehör
11220
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.