Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb und flexiblem Kunststoffrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb und flexiblem Kunststoffrohr
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb und flexiblem Kunststoffrohr
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb und flexiblem Kunststoffrohr
Artikel-Nr.:
     109-20100042
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11295
EAN/GTIN:
     4007928112958
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb und flexiblem Kunststoffrohr
  • Innenmaß/Nutzmaß: 195mm
  • Außenmaß: 205mm
  • Länge: 460mm
  • Farbe: orange
  • Gewicht: 172g
Eigenschaften:
  • aus hochwertigem Polyethylen
  • Ölbeständig
  • Kraftstoffbeständig
  • Lebensmittelecht
  • mit Sieb
  • mit flexiblem Kunststoffrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
11410
ab € 1,70*
Ähnlich
HP Autozubehör
11195
ab € 2,38*
Ähnlich
HP Autozubehör
11220
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.