| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032651 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018653036181 |
| |
|
| | |
| KERON Gartenhandschuh Landscape Soft N Care, Gr. 7 Gartenhandschuh »Soft N Care Landscape« Eigenschaften: • Gutes Fingerspitzengefühl • Elastisch • Griffig unter trockenen, feuchten und öligen Bedingungen Ausführung: • Weiche, aber griffige Beschichtung • „MicroFinish“, die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen • Nahtloser Feinstrick • Verlängerter Strickbund Material: Nitrilschaum, Nylon Gauge: 13 Farbe: schwarz-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuhe gr 7, gartenhandschuh, nylon montagehandschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 4,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 5,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,53* | € 5,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,46* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|