Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstosskappe VOSS-Cap neo silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe VOSS-Cap neo silbergrau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe VOSS-Cap neo silbergrau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe VOSS-Cap neo silbergrau
Artikel-Nr.:
     223-8032048
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042674140
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

VOSS Anstosskappe VOSS-Cap neo silbergrau

VOSS Anstoßkappe neo

Ausführung:
• Intelligentes Lüftungssystem
• Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff
• Schirmlänge ca. 4 cm
• Größeneinstellung von 53–61 cm
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon
Gewicht: ca. 195 g
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 812
Basis:
Anstoßkappe
Farbe:
grau
Branche:
Montageunternehmen
Farbton:
silbergrau
Gewicht:
195 g
Größe:
Einheitsgröße
RAL-Nr.:
RAL 9007
Material:
Polyamid (PA) - Nylon
Gefährdung:
Anstoßen an Gegenstände
Besonderheit:
waschbar
Schweißband:
Nein
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Länge Schirm:
40 mm
Verschlussart:
Klettverschluss
Material Schale:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Eigenname Material:
Nylon
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Größeneinstellung bis:
61 cm
Größeneinstellung von:
53 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Ja
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Durchdringfestigkeit geprüft:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 21,34*
1 Tag
37
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 21,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,61*
€ 21,50*
3 Tage
37
€ 6,99*
ab € 15,95*
€ 22,04*
Lager 223
37
€ 8,50*
ab € 20,03*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.