| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152787 Herst.-Nr.: 12137001 EAN/GTIN: 4260042674140 |
| |
|
| | |
| VOSS Anstoßkappe neo Ausführung: • Intelligentes Lüftungssystem • Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff • Schirmlänge ca. 4 cm • Größeneinstellung von 53–61 cm Zulassung/Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon Gewicht: ca. 195 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 195 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | VOSS | Farbe: | silbergrau | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Anstoßkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,32* | € 21,02* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,28* | € 21,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,32* | € 21,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,35* | € 21,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,99* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|