| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4260042674140 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260042674140 |
| |
|
| | |
| Anstoßkappe »neo« Eigenschaften: • Intelligentes Lüftungssystem Ausführung: • Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff • Schirmlänge ca. 4 cm Zulassung/Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon Kopfweite: 53–61 cm Gewicht: ca. 195 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe grau, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Kappe, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,38* | € 20,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,15* | € 21,06* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 15,20* | € 21,12* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,32* | € 21,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,06* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|