| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7312550317440 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Visier Turboshield PC klar beschlaghemmend/kratzfest Visier »Turboshield«, klar Ausführung: • Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung • Für die Verwendung mit Honeywell Turboshield • Torisch auf zwei Ebenen gewölbt Anwendungsbereich: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Gießerei, Allgemeine Industrie, Wartung und Instandhaltung, Medizin und Pharmaindustrie, Stahl- und Metallindustrie Zulassung/Norm: EN 166, EN 169, EN 170, EN 172 Material: Polycarbonat Farbe: klar Weitere Informationen: | | Marke: | Honeywell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,55* | € 36,64* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 30,74* | € 37,30* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 32,73* | € 40,07* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 30,45* | € 40,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 43,07* | € 54,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|