Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille 2895 AS AF UV, PC, grünIR 5.0 unbelüftet (Schutzbrille)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzbrille 2895 AS AF UV, PC, grünIR 5.0 unbelüftet (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzbrille 2895 AS AF UV, PC, grünIR 5.0 unbelüftet (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzbrille 2895 AS AF UV, PC, grünIR 5.0 unbelüftet (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzbrille 2895 AS AF UV, PC, grünIR 5.0 unbelüftet (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzbrille 2895 AS AF UV, PC, grünIR 5.0 unbelüftet (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzbrille 2895 AS AF UV, PC, grünIR 5.0 unbelüftet (Schutzbrille)
Artikel-Nr.:
     223-8027720
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719420872
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

3M Schutzbrille 2895 AS AF UV, PC, grünIR 5.0 unbelüftet (Schutzbrille)

3M™ Vollsichtbrille 2895S

Eigenschaften:
• Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
• Unbelüftet
• Breites, leicht anpassbares Kopfband
• Verstellbare Gelenke
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat
Gewicht: 99 g
Scheibenfarbe: IR 5.0 Tönung
Rahmenfarbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166:2001
Basis:
Vollsichtbrille
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Belüftung:
ohne
Geschlecht:
unisex
Gefährdung:
mechanisch
Art Befestigung:
Kopfband
Scheibentönung:
grün
Farbe Befestigung:
weiß
Farbe Brillengestell:
schwarz
Kennzeichnung Scheibe:
5 3M 1 B K N
Schutzfilter nach DIN EN 169:
Schweißer-Schutzfilter 5
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe):
K (Kratzfestigkeit)
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
B (Stoß mit mittlerer Energie)
Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper):
9 (Schmelzmetalle und heiße Festkörper)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 14,48*
€ 17,66*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 17,83*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 18,36*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 18,36*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 16,93*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.