Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL
Artikel-Nr.:
     223-8027699
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719401666
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.3XL

3M™ Schutzanzug 4510

Eigenschaften:
• Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
• Hohe Bewegungsfreiheit
• Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
Ausführung:
• Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
• 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
• Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten
Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1073-2
Basis:
Schutzanzug
Branche:
Bau-, Stein- und Erdenindustrie
Größe:
3XL
Material:
100 % Polypropylen (PP)
Kategorie:
Kat. III
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
weiß
Ausstattung:
zweiteilige Kapuze
Gefährdung:
gefährliche Stäube
Besonderheit:
einzeln verpackt
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verschlussart:
Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
S-4XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Hüfte)
Material Verschluss:
Metall (MTF)
Materialverarbeitung:
mikroporös laminiert
Besonderheit Material:
antistatisch
zusätzliche Schutzfunktion:
Typ 5
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 7,66*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 8,18*
4 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,75*
€ 8,26*
Lager 223
126
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,24*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.