Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8027690 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054596070677 |
| |
|
| | |
| 3M Jupiter Premium Leichthaube S655 Starterpaket 3M™ Einweg-Leichthaube Versaflo™ Eigenschaften: • Leiser Luftfluss • Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft • Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen • Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+ • Geringes Gewicht Zulassung/Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Jupiter Gebläseeinheit Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Mehrweg-Leichthaube | Farbe: | weiß | Branche: | Landwirtschaft | Gewicht: | 310 g | Größe: | Einheitsgröße | Haubenart: | lange Haube | Verwendung: | Mehrweg | Ausstattung: | Luftregulierung | Gefährdung: | Gase | Schutz für: | Gesicht | Schutzklasse: | TH3 | Material Haube: | Polypropylen (PP) | Besonderheit Material Haube: | geräuscharm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,15* | € 85,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,27* | € 85,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,76* | € 85,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,07* | € 87,67* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,97* | € 100,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|