Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Leichthaube S655 mit Hals-/Schulterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Leichthaube S655 mit Hals-/Schulterabdeckung
Premium Leichthaube S655 mit Hals-/Schulterabdeckung
Premium Leichthaube S655 mit Hals-/Schulterabdeckung
Premium Leichthaube S655 mit Hals-/Schulterabdeckung
Artikel-Nr.:
     4012-254898
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100079870
EAN/GTIN:
     4054596070677
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Schweißerhelm-Gesichtsabdichtung
Schweißerschutzhelm-Kopfband
3m atemschutzhauben
3M™ Einweg-Leichthaube »Versaflow™«

Eigenschaften: • Leiser Luftfluss • Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft • Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen • Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+ • Geringes Gewicht Zulassung/Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Jupiter Gebläseeinheit Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
3M™ Einweg-Leichthaube »S655«
Gewicht:
310 g
Herstellerartikelnummer:
7100079870
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: atemschutzhaube
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,05*
€ 86,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,11*
€ 86,13*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,63*
€ 86,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 88,29*
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 94,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.