Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA
Artikel-Nr.:
     223-8027593
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208010885
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

DUPONT Ärmelschoner Tychem C Modell PS32LA

Ärmelschoner Tychem® 2000C

Zulassung/Norm: Kat. III Typ PB [3-B]
Ausführung:
• Teilkörperschutz
• Breite Gummizüge am Handgelenk und am Oberarm
Länge: 50 cm
Material: Tychem® 2000C
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1149-5
Basis:
Chemikalien-Armstulpe
Länge:
500 mm
Branche:
chemische Industrie
Größe:
Einheitsgröße
Material:
Polyethylen (HDPE)
Kategorie:
Kat. III
Hauptfarbe:
gelb
Gefährdung:
giftige, ätzende, reizende, flüssige oder feste Chemikalien
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verarbeitung Naht:
überklebt
Eigenname Material:
Tyvek®
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,80*
Lager 223
900
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,70*
€ 2,12*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,11*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,16*
1 Tag
450
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840269
ab € 3,12*
Ähnlich
k.A.
840270
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.