Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATEX Forstlatzhose Des.A, Cl.1, Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstlatzhose Des.A, Cl.1, Gr.58
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstlatzhose Des.A, Cl.1, Gr.58
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstlatzhose Des.A, Cl.1, Gr.58
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstlatzhose Des.A, Cl.1, Gr.58
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstlatzhose Des.A, Cl.1, Gr.58
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstlatzhose Des.A, Cl.1, Gr.58
Artikel-Nr.:
     223-8026407
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250063605513
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

WATEX Forstlatzhose Des.A, Cl.1, Gr.58

Forstschutzlatzhose Forest Jack 8-6612

Ausführung:
• Seitlicher Schlitz
• Elastische, verstellbare Hosenträger
• Zwei aufgesetzte Schubtaschen
• Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
• Gesäßtasche mit Patte
• Zollstocktasche
• Schlitz mit Reißverschluss
• Warnkeil im Unterschenkelbereich
• Gummizug in der Hinterhose
• Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
• Mit Schnittschutzeinlage
Material: Mischgewebe
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Form A, Klasse 1, FPA-anerkannt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 381-1
Basis:
Forstschutzlatzhose
Branche:
universelle Branche
Größe:
58
Material:
Mischgewebe
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
orange
Taschenart:
Brustlatztasche mit Reißverschluss
Ausstattung:
Schnittschutzeinlage
Gefährdung:
gefährliche Geräte und Werkzeuge
Besonderheit:
KWF-geprüft
Nebenfarbton:
leuchtorange
Schlaufenart:
Hammerschlaufe
Verschlussart:
Steckverschluss
Größenspiegel:
46-64
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Rücken)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 68,20*
6 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 54,06*
€ 68,22*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 54,16*
€ 68,22*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 56,37*
€ 75,01*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 69,65*
€ 85,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,54*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,60*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,19*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 98,71*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,30*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 123,25*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.