Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)
Artikel-Nr.:
     223-8026392
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108800422
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk Handwerk, DIN 13157, gelb (Verbandskasten)

Erste-Hilfe-Koffer »Extra«

Ausführung:
• Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
• Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
• Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
• Koffer aus ABS-Kunststoff
• Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
• Verstellbare Inneneinteilung
• Abdeckplatten über den Kofferschalen
• Drehverschlüsse
• Tragegriff
• Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
• Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
Inhalt: gemäß DIN 13157
Weitere Informationen:
Basis:
Erste-Hilfe-Koffer
Farbe:
gelb
Höhe:
110 mm
Breite:
170 mm
Länge:
260 mm
Branche:
universelle Branche
Farbton:
leuchtgelb
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
gefüllt:
Ja
Ausstattung:
Tragegriff
Besonderheit:
plombierbar
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Verschlussart:
Drehverschluss
Verwendung für:
Handwerk
Füllung nach Norm:
DIN 13157
Verbandbehälterart:
Koffer
Besonderheit Material:
spritzwassergeschützt
zusätzliche Füllung:
branchenspezifisch
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,50*
ab € 53,31*
€ 64,27*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 57,21*
€ 68,12*
1
€ 4,00*
ab € 49,90*
€ 68,14*
12 Tage
36
3
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 68,44*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 80,27*
€ 95,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,17*
Sonstiges
Söhngen
0303008
ab € 44,56*
Sonstiges
Söhngen
0303018
ab € 17,74*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,83*
Sonstiges
Söhngen
6001124s
ab € 282,21*
Sonstiges
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,857*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,80*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,32*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,35*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 49,03*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.