Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Gürteltasche für Augenspülflasche 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Gürteltasche für Augenspülflasche 200ml
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Gürteltasche für Augenspülflasche 200ml
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Gürteltasche für Augenspülflasche 200ml
Artikel-Nr.:
     223-8026390
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684469217
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

PLUM Gürteltasche für Augenspülflasche 200ml

Gürteltasche 4692 für 200-ml-Spülflasche

Ausführung:
• Kann am Gürtel befestigt werden
• Schützt die Flasche sicher vor äußeren Verschmutzungen
• Klettverschluss ist im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen
• Für 200-ml-Flasche
Maße: 80 mm (H) x 175 mm (B) x 85 mm (T)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
80 mm
Breite:
175 mm
Länge:
85 mm
Verschluss:
Klettverschluss
Ausführung:
für Augenspülung
Befestigung:
Gürtel
geeignet für:
1 Flasche (200 ml)
Pharmazentralnummer (PZN):
4397460
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,10*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 9,34*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 6,05*
€ 9,38*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 10,11*
Lager 223
47
1
€ 8,50*
ab € 7,96*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,26*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.