Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel Ø31 mm, 1510 mm, Weiß (29375)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VIKAN VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel Ø31 mm, 1510 mm, Weiß (29375)
Artikeldetailsicht VIKAN VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel Ø31 mm, 1510 mm, Weiß (29375)
Artikel-Nr.:
     223-8024721
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29375
EAN/GTIN:
     5705020029370
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel

VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel Ø31 mm, 1510 mm, Weiß (29375)

Ergonomischer Aluminiumstiel Ø31 mm, 1510 mm, Weiß
Weitere Informationen:
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien¹:
ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21):
ja
Konformität:
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21);Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien¹
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP):
ja
Farbe:
Weiß
Breite(mm):
31
Höhe(mm):
31
Produkt Durchmesser(mm):
31
Länge/Tiefe(mm):
1510
Bruttogewicht(kg.):
0,56
Nettogewicht(kg.):
0,53
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung(pH):
8
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung(pH):
2
Verbindung:
Gewinde
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)(°C):
93
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)(°C):
100
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)(°C):
100
Min. Gebrauchtemperatur(°C):
-20
Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)(°C):
121
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, vikan alu-stiel, alu stiel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 17,44*
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 17,63*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 22,64*
€ 31,13*
€ 8,95*
ab € 22,61*
€ 32,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
616
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.