Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 04 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 04 - weiß
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 04 - weiß
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 04 - weiß
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 04 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-VK29374.04
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29375
EAN/GTIN:
     5705020029370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel mit angenehmem Griff, abgerundeter Spitze und Loch zum Aufhängen

Ausgewählte Version: 04 - weiß



Der ergonomische Vikan Aluminiumstiel erleichtert dank angenehmer Passform des Griffs die Hand bei der Anwendung.

  • mit Aufhängevorrichtung

  • für alle Vikan Schrubber geeignet

  • Länge: 151 cm

  • nicht zu verwenden mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln


  • Version: 04 - weiß
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
151
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen | Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,62*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 17,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,62*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 22,62*
€ 31,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
0616
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.