Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung, für 1 Produkt, LxBxH 85 x 65 x 55 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung
Wandhalterung
Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     103-548991
Herst.-Nr.:
     616
EAN/GTIN:
     5705020006166
Suchbegriffe:
Vikan
548991 49
Haken
Halterung
Wandhalterung, für 1 Produkt, LxBxH 85 x 65 x 55 mm.

Die Halterung ist einfach zu reinigen und hygienisch im Gebrauch, max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °C. Gut geeignet für Reinigungsgeräte, welche die Wand nicht berühren dürfen. FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Aus Edelstahl hergestellt und daher gut geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Wandhalterung für 1 Produkt, 85 mm lang.
Weitere Informationen:
Farbe:
metallic
Material:
Edelstahl
Höhe:
55 mm
Länge:
85 mm
Breite:
65 mm
Produkttyp:
Wandhalterungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.