Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsjacke BW 290 kornblau Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke BW 290 kornblau Gr. 50
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke BW 290 kornblau Gr. 50
Artikel-Nr.:
     223-8020882
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0106050
EAN/GTIN:
     4030913106502
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

PLANAM Arbeitsjacke BW 290 kornblau Gr. 50

Bundjacke BW 290

Ausführung:
• Verdeckte Knopfleiste
• Ärmelbündchen
• Zwei Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
• Zwei Seiten- und 1 Innentasche
Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Berufsjacke
Farbe:
kornblau | blau
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Gewicht:
0.654
Größe:
50
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Diagonalköper
Grammatur:
290 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Aufhänger im Kragen
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Knopfverschluss mit Patte
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Weitenverstellung:
Knopf (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
50
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 7,73*
€ 10,51*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,44*
€ 19,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 20,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,23*
€ 20,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.