Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 50,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 50,kornblau
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 50,kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-616209
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     106050
EAN/GTIN:
     4030913106502
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke BW 290 g

Ausführung:
• Ärmelbündchen
• Seiten-, Brust- und Innentaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
106050
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 4,79*
ab € 18,03*
€ 20,09*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,64*
€ 20,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 20,70*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,58*
€ 20,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 18,21*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 18,21*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 20,06*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 18,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.