Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg
Artikel-Nr.:
     223-8014954
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569220293
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen

CAB BETRIEB Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg

Scherengabelhubwagen, 1000 kg

• Hublast 1000 kg
• Ergonomisches Design
• Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
• Zweistufiger Hubzylinder, serienmäßig mit Überlastventil
• Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
• „Quicklift“-Funktion für doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
• Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen
• Ab 35 cm Hubhöhe nicht mehr fahrbar
• Farbe: gelb, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
handhydraulisch
Hublast:
1000 kg
Hubhöhe:
800 mm
Unterfahrhöhe:
85 mm
Gabellänge:
1140 mm
Gabelbreite:
520 mm
Gabelmaß Breite:
160 mm
Deichselrad Breite:
40 mm
Deichselrad-Ø:
150 mm
Gabelrad Breite:
50 mm
Gabelrad-Ø:
75 mm
Gewicht ca.:
106 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 528,12*
€ 591,56*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 517,74*
€ 591,57*
€ 75,00*
ab € 562,84*
€ 626,51*
2 Tage
119
Frei Haus
ab € 566,72*
€ 628,35*
Lager 223
111
Frei Haus
ab € 736,75*
€ 799,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,76*
€ 951,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,82*
€ 937,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,03*
€ 916,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,84*
€ 898,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,75*
€ 876,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.