Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg
Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg
Artikel-Nr.:
     4012-163480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569220293
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
";Scherengabelhubwagen 1000 kg

• Hublast 1000 kg
• Ergonomisches Design
• Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
• Einstufiger Hubzylinder, serienmäßig mit Überlastventil
• Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
• „Quicklift“-Funktion für doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
• Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen
• Farbe: gelb, pulverbeschichtet

Hinweis: Servic e, Re parat ur und Ersatztei le direkt dur ch das E/D/E in Wuppe rtal !

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
handhydraulisch
Hublast:
1000 kg
Hubhöhe:
800 mm
Unterfahrhöhe:
85 mm
Gabellänge:
1140 mm
Gabelbreite:
520 mm
Gabelmaß Breite:
160 mm
Deichselrad Breite:
40 mm
Deichselrad-Ø:
150 mm
Gabelrad Breite:
50 mm
Gabelrad-Ø:
75 mm
Gewicht ca.:
106 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, hubwagen einschere, 30201262, Gabelhubwagen, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
Frei Haus
ab € 525,58*
€ 591,41*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 555,55*
€ 624,98*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 558,97*
€ 626,21*
Frei Haus
ab € 562,49*
€ 629,61*
Lager 4012
105
Frei Haus
ab € 562,07*
€ 630,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,43*
€ 750,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,63*
€ 738,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,10*
€ 714,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,84*
€ 697,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,07*
€ 668,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.