| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8011868 Herst.-Nr.: 607902 EAN/GTIN: 4041518168376 |
| |
|
| | |
| HELM Blende zum Aufklipsen Edelstahl-Effekt 1700 mm Blende zum Aufklipsen Türbeschlag, Türtechnik • Für Glastüren • Einseitige Verblendung bei Wandmontage oder beidseitig bei Deckenmontage • Die Blende kann bei synchroner Umlenkung eingesetzt werden Weitere Informationen: | | Basis: | Clipsblende | Höhe: | 91.5 mm | Länge: | 1700 mm | Farbton: | edelstahloptik | Türart: | Schiebetür | Material: | Aluminium | Montageart: | einseitig/beidseitig | Ausführung: | für Laufprofil | Oberfläche: | eloxiert | Türwerkstoff: | Glas | Einsatzbereich: | Objekttür | Befestigungsart: | zum Clipsen | Türstärke max.: | 900 mm | Türstärke min.: | 710 mm | Türflügelanzahl: | einflügelig | Flügelgewicht max.: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,44* | € 79,39* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,27* | € 80,72* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 76,24* | € 97,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|