Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende z. Klipsen 1700, ER-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende z. Klipsen 1700, ER-Effekt
Blende z. Klipsen 1700, ER-Effekt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-732071
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     607902
EAN/GTIN:
     4041518168376
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Klipsblende für Glasschiebetüren

• Die Blende kann einseitig bei Wandmontage oder beidseitig bei Deckenmontage eingesetzt werden. Entsprechend sind die Abdeckkappen auszuwählen
• Aluminium

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
607902
Länge:
1700 mm
für Türbreite:
710–900 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt eloxiert
Herstellerartikelnummer:
607902
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518168376, Aufklipsblende, Blende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,48*
€ 79,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 80,68*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 76,29*
€ 97,56*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.