Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Blende z. AufklipsenEdelstahl Eff.,2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM Blende z. AufklipsenEdelstahl Eff.,2500 mm
HELM Blende z. AufklipsenEdelstahl Eff.,2500 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-732067
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     606904
EAN/GTIN:
     4041518168284
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Klipsblende für Holzschiebetüren

• Die Blende kann einseitig bei Wandmontage oder beidseitig bei Deckenmontage eingesetzt werden. Entsprechend sind die Abdeckkappen auszuwählen
• Aluminium

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
606904
Länge:
2500 mm
für Türbreite:
1110–1300 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt eloxiert
Herstellerartikelnummer:
606904
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518168284, Aufklipsblende, Blende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,63*
€ 93,97*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 94,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 114,30*
€ 143,60*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.