| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006691 Herst.-Nr.: 2026024 EAN/GTIN: 4039321035305 |
| |
|
| | |
| MIB-MESSZEUGE Tiefenmessschieber Digital 1000mm Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang Opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Weitere Informationen: | | DIN: | 862 | Ablesung: | 0.01 mm | Material: | rostfreier Stahl | Verpackung: | Holzkasten | Messbereich: | 1000 mm | Querschnitt: | 14,5 x 4 mm | Datenausgang: | Opto RS 232 | Ablesung/inch: | 0.0005 in | Brückenlänge: | 250 mm | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja | Fällt unter Batteriegesetz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,50* | € 482,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 436,01* | € 482,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,66* | € 485,00* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,00* | € 486,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 562,08* | € 615,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|