| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006678 Herst.-Nr.: 2027018 EAN/GTIN: 4039321029724 |
| |
|
| | |
| MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 2000mm mit Feststeller ohne Spitze Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Stabiles Metallgehäuse. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. * Messstange aus Stahl. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 2000* mm | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Schnabellänge: | 200 mm | Lochmaßansatz: | 20 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.299,29* | € 1.385,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.343,69* | € 1.425,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.395,25* | € 1.472,51* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.394,46* | € 1.480,58* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.773,83* | € 1.870,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|