| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006671 Herst.-Nr.: 2027008 EAN/GTIN: 4039321006978 |
| |
|
| | |
| MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 1000mm mit Feststeller o.Spitze Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Stabiles Metallgehäuse. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Weitere Informationen: | | Norm: | Werksnorm | Ablesung: | ,01 mm | Material: | INOX | Verpackung: | Transportverpackung | Messbereich: | 1.000 mm | Datenausgang: | Opto RS 232 | Lieferumfang: | Batterie CR 2032, 3 V | Ablesung/inch: | ,0005 in | Lochmaßansatz: | 20 mm | Schnabellänge: | 150 mm | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja | Fällt unter Batteriegesetz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,98* | € 448,35* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,85* | € 452,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,53* | € 458,70* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,84* | € 472,07* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,43* | € 597,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|