Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Batterie PROFESSIONAL Lithium 9V 1er Bli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie PROFESSIONAL Lithium 9V 1er Bli
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie PROFESSIONAL Lithium 9V 1er Bli
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie PROFESSIONAL Lithium 9V 1er Bli
Artikel-Nr.:
     223-8005601
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6122301401
EAN/GTIN:
     4008496675265
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

VARTA Batterie PROFESSIONAL Lithium 9V 1er Bli

VARTA ULTRA Lithium 9 V

• Typ: 9 V, E-Block
• Professionelle Energie für Rauchmelder, Walkie-Talkies etc.
• Für extreme Temperaturen geeignet
• Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren

Hinweis: Das VARTA ULTRA Lithium-Sortiment erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche in allen Bereichen des modernen Lebens. Die perfekte Lösung für energieintensive Geräte wie Digitalkameras, Walkie-Talkies und Rauchmelder. Lithium Batterien arbeiten auch unter extremen Bedingungen besonders gut, so sind VARTA ULTRA Lithium Batterien auch bei extrem niedrigen Temperaturen einsatzfähig. Desweiteren werden High-Tech-Geräte mit maximaler Leistung und Ausdauer unterstützt. Durch das bis zu 38% reduzierte Gewicht im Vergleich zu Alkalien sind sie perfekt für Sport und Outdoor.

Alternative Bezeichnungen: 6LR61, 6LR21, 6AM6, 6LP3146, MN1604, A1604, LR22, 522, 6LF22, 1604A, K9V, 6LR22, BA3090/U, 6F22, PP3HP, 006P, AM6F, 6LF62, HP3, M1604, 4022, BLOC, CLR6, KA9, ND65V, U9VL-J-P, PP3.
Weitere Informationen:
Löschleistung nach DIN EN 3:
89B
Löschmitteleinheiten (LE):
5
Löschmittelinhalt:
5 kg
Funktionsdauer:
13,5 sec
Spritzweite:
ca. 4-5 m
Gewicht:
ca. 12,5 kg
Marke:
GLORIA®
Made in Germany:
-
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,88*
€ 7,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,97*
€ 7,25*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,04*
€ 7,29*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,06*
€ 7,37*
Lager 223
156
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,39*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,89*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,731*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,355*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.