Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004526 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773075677 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Eckrohrzange DIN5234 B 1.1/2 Z. 83 60 015 Rohrzange S-MaulKlemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. Spannweite: 60 mm Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/8 in Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 60 mm Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60 mm Innendurchmesser Zoll: Ø 1 1/2 in Rohr-Innendurchmesser: 37,5 mm- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
Weitere Informationen: | | Zange: | rot pulverbeschichtet | Kapazität für Rohre (Durchmesser): | 60 Ø mm | Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): | 2 3/8 Ø Zoll | Innendurchmesser Zoll: | 1 1/2 Zoll | Spannweite: | 60 mm | Kapazität für Muttern, Schlüsselweite: | 60 mm | Innendurchmesser: | 37,5 mm | Länge: | 420 mm | Gewicht netto: | 1470 g | Verpackung Breite: | 84.00 mm | Verpackung Höhe: | 28.00 mm | Verpackung Länge: | 420.00 mm | Verpackung Volumen: | 0,988 dm³ | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, eck-rohrzange s-form 1.1/2 zoll, armaturenzange knipex, armaturenzange |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,72* | € 56,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,18* | € 57,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,22* | € 57,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,36* | € 57,79* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 56,36* | € 70,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|