| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7310506 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784305969 |
| |
|
| | |
| E-COLL Hautpflege-Emulsion 1000ml Hartflasche Hautpflegecreme • Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit • Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu • Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin • Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung • O/W-Emulsion zieht schnell in die Haut ein • Silikonfrei • Für Hände, Gesicht und den ganzen Körper Weitere Informationen: | | PG: | E-COLL Hautpflege-Emulsion | Form: | Emulsion | Farbe: | farblos | Inhalt: | 1000 l | Branche: | alle Industrien | pH-Wert: | 5,5 | Fettfrei: | Nein | Anwendung: | vor/nach der Arbeit | Konsistenz: | mittelviskos | Lieferform: | Flasche | Richtlinie: | 91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte | Seifenfrei: | Ja | Verordnung: | Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV | Parabenfrei: | Nein | Pigmentfrei: | Nein | parfümfrei: | Nein | silikonfrei: | Ja | Rückfettend: | Ja | Duftstofffrei: | Nein | farbstofffrei: | Ja | Einsatzbereich: | Erhöhung der Hautfeuchtigkeit | pH-hautneutral: | Ja | lösemittelfrei: | Ja | Technische Regel: | TRGS 500 Schutzmaßnahmen für den Umgang mit Arbeitsstoffen | Anwendungsbereich: | Hand | Dichte (bei 20°C): | 0.985 g/cm³ | Wasserlöslichkeit: | emulgierend | Mit Lichtschutzfaktor: | Nein | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 schwach wassergefährdend | konservierungsmittelfrei: | Nein | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein | Einsatz im Lebensmittelbereich: | Nein | Schutz vor wasserlöslichen Stoffen: | Nein | Schutz vor wasserunlöslichen Stoffen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Bodylotion, Hautlotion, Hautpflegelotion, Körperlotion, Pflegeemulsion, Pflegelotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, hautpflegelotion 1000 ml spenderflasche, feuchtigkeitscreme, hautlotion flasche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 9,12* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 9,36* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,98* | € 10,08* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,1588* | € 10,2988* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,46* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|