Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883930 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5733439137577 |
| |
|
| | |
| RAACO Schubladenmagazin Typ 24-1 blau Schubladenmagazin 250, Typ 24-1 • Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl • Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen • Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche • Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm • Schublade mit Stopprand gegen Herausfallen • Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar Lieferung: Schubladenmagazin 250, Typ 24-1, 24 Schubladen Typ 250-1. Weitere Informationen: | | Höhe: | 435 mm | Tiefe: | 255 mm | Breite: | 357 mm | Infotext: | Schubladen-Abmessungen 58 x 80 x 239 | Material Schublade: | Polypropylen | Material Rahmen/Gehäuse: | Stahlblech | Anzahl Schubladen x Modell: | 24 x Typ 250-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,29* | € 91,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 76,39* | € 91,87* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,39* | € 96,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,75* | € 100,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 110,83* | € 132,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|